Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LCD-Anzeige
>
Artikel
4D Systems, Resistiver Touchscreen, 4.3Zoll, Diablo16 Starter Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8646878
Hersteller:
4D Systems
Herst.-Nr.:
SK-43DT-PI
EAN/GTIN:
5059045481829
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Display Technologie = Resistiver Touchscreen
Kit-Name = Diablo16 Starter Kit
Für neue Systeme sollte die 4D Systems gen4-Serie von LCD-Displays in Erwägung gezogen werden, einschließlich: • SK-gen4-35DT-PI (Best.-Nr. ; 1065294 1065294 ) • SK-gen4-43DT-PI (Best.-Nr. ; 1065296 1065296 ) • SK-gen4-35DT-PI (Best.-Nr. ; 1065301 1065301 ). LCD-Anzeige-Starterkits für Raspberry Pi (DIABLO16-Prozessor), 4D Systems. Die Serie von resistiven Touch-LCD-Anzeige-Starterkits von 4D Systems für den Raspberry Pi ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich: 3,5 Zoll ( ; 8417838 8417838 ), 4,3 Zoll ( ; 8646878 8646878 ) und 7 Zoll ( ; 8417835 8417835 ). Mit dem Kit können Sie sich mit Ihrem Pi verbinden, um die LCD-Anzeige für Grafiken, Bilder, Text, Sound und Datenprotokollierung zu programmieren. Hauptmerkmale des LCD-Anzeige-Starterkits •DIABLO-16 4DGL Grafik-Controller •IDE-Software 4D Systems Workshop 4 •Vielzahl von seriellen Befehlen •Stromversorgung erfolgt direkt über den Pi Wie verbinde ich meinen Pi mit der Anzeige? Verbinden Sie zunächst den seriellen Pi-Adapter von 4D mit Ihrer Pi-Platine. Schließen Sie dann das 5-polige Verbindungskabel zwischen dem Adapter und der LCD-Anzeige an. So einfach ist das. Inhalt des Kits •uLCD-xxDT LCD-Anzeigemodul •Serieller Pi-Adapter 4D •microSD-Karte, 4 GB •Programmierungsadapter uUSB-PA5 •5-poliges Flachbandkabel •Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Display Technologie:
Resistiver Touchscreen
Kit-Name:
Diablo16 Starter Kit
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Raspberry Pi Shop
>
Raspberry Pi Bildschirme
Weitere Suchbegriffe:
8646878
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Raspberry Pi Shop
,
Raspberry Pi Bildschirme
,
4D Systems
,
SK43DTPI
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
,
Raspberry Pi Screens
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems 4D-BEZEL-32-B Display-Blende
4D Systems
4D-BEZEL-32-B
ab € 11,28*
Zubehör
Raspberry Pi B+ B+ 512 MB Prozessor: BCM2835
Raspberry Pi
Raspberry PI B+
ab € 37,86*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 85dB, 70nF, 700 → 20000 Hz, 20 x 1mm
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen