Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Hydraulik Crimpzange / 8 → 1AWG, 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8647008
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1490749-1
EAN/GTIN:
     5059040380417
Suchbegriffe:
8647008
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpwerkzeuge
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hydraulik
Drahtgröße AWG = 8 → 1AWG
Gesamtlänge = 640 mm

TE Connectivity "U"-Matrizen-Hydraulik-Handcrimpzangen. Erstklassige 100000 psi "U"-Matrizen-Hydraulik-Handcrimpzangen zum Crimpen von AMPOWER-, SOLIDTRAND-, TERMINYL- und AMPLI-BOND-Klemmen. Diese "U"-Matrizen-Hydraulik-Handcrimpzangen bestehen aus einem Crimpkopf, einem stationären Hebel und einem beweglichen Hebel. Beim Zusammendrücken pumpen die Hebel Hydraulikflüssigkeit hinter eine Ramme, die sich nach vorn bewegt und die Matrizen schließt. Die "U"-Matrizen für diese Hydraulik-Handcrimpzangen müssen separat erworben werden Best.-Nr. ; 864-7004 864-7004 ist eine 12 Tonnen "U"-Matrizen-Hydraulik-Handcrimpzange Best.-Nr. ; 864-7008 864-7008 ist eine 14 Tonnen "U"-Matrizen-Hydraulik-Handcrimpzange
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hydraulik
Drahtgröße AWG:
8 → 1AWG
Gesamtlänge:
640 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.404,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.720,34*
€ 3.237,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,86*
€ 3.206,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,84*
€ 3.070,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,67*
€ 2.890,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,47*
€ 2.861,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.