Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDP2710 N-Kanal, THT MOSFET 250 V / 50 A 260 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDP2710 N-Kanal, THT MOSFET 250 V / 50 A 260 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-8648546
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDP2710
EAN/GTIN:
     5059042660463
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 50 A
Drain-Source-Spannung max. = 250 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 42 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 260 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.83mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, 20 A bis 59,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
50 A
Drain-Source-Spannung max.:
250 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
42 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
260 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.83mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 50a, 8648546, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDP2710, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.