Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDA100 LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Orange / 80dB, 20 → 30 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LEDA100 LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Orange / 80dB, 20 → 30 V
Moflash LEDA100 LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Orange / 80dB, 20 → 30 V
Moflash LEDA100 LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Orange / 80dB, 20 → 30 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8651631
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA100-02-01
EAN/GTIN:
     5059040238848
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 20 → 30 V
Linsenfarbe = Orange
Montageart = SMD, Wandmontage
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 80dB
Serie = LEDA100
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel max. = 80dB
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Moflash Summer SignalleuchteDie Moflash Summer-Signalleuchte ist ein neues Gerät mit einer orangefarbenen Linse. Es ist eine kostengünstige Lösung für lokale Signalanwendungen, die eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand erfordern. Er verfügt über einen Piezo-Summer, der sich im Sockel des Geräts mit einem Schallausgang von 80 dB befindet. Dies ist mit der Blinkfrequenz synchronisiert und bietet ein kombiniertes akustisches und Visual Warnsignal. Diese Signalleuchte verfügt über zwei wählbare Alarmstufen, den blinkenden oder kontinuierlichen (statischen) Modus, die über eine Verbindungsbrücke auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Das Design bietet außerdem eine dritte Kabelverbindung, die die Flexibilität bietet, von einem voreingestellten statischen Modus auf Blinken umzuschalten. Hinweis: Der Summer kann nicht unabhängig vom Licht gesteuert werden.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 20 V ac/dc und 30 V ac/dc Piezo-Summer, der mit dem Blinkmodus aktiviert wird Ausgelegt für Dauerbetrieb Langlebige LED Geringe Stromaufnahme Für Oberflächen-, Kabelkanal- und Wandmontage geeignet Dreipunktmontage 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff 160 Blitze pro Minute (FPM) Betriebstemperaturbereiche zwischen -250 °C und 550 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 30 V
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
SMD, Wandmontage
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
80dB
Serie:
LEDA100
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel max.:
80dB
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, kontrolllampe 30 volt, 8651631, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Moflash, LEDA1000201, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 50,48*
€ 70,12*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,03*
€ 74,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,18*
€ 77,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50007
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.