Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDA100-02-01 SIGNALLEUCHTE BERNSTEIN DAUER/BLINK 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889391
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDA100-02-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Linsenfarbe: Bernstein
  • Produktpalette: LEDA100 Economy Series
  • Anschlussart: Kabel
  • Linsendurchmesser: 98 mm
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 119 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, kontrolllampe 30 volt, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDA100-02-01, 3889391, 388-9391
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 47,05*
    € 64,10*
    € 6,90*
    ab € 49,60*
    € 69,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 52,71*
    € 74,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,98*
    € 89,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,72*
    € 86,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,85*
    € 80,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,40*
    € 74,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50007
    ab € 18,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.