Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.125W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8654412
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU06F33R0V
EAN/GTIN:
     5059039472383
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 33Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Schwefelfreier Widerstand, Format 0805, Serie ERJ-U. Die Serie ERJ U von Panasonic umfasst SMD-Dickschicht-Chipwiderstände für Reflow- und Schwalllöten. Eigenschaften und Vorteile:. Die Serie ERJ-U bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschwefelung durch eine AgPd-basierte Innenelektrode Alle Gehäusegrößen sind von 0201 bis 2512 einzeln erhältlich Chip-Widerstand-Arrays sind auch in den Gehäusegrößen 0402 und 0603 erhältlich Konfigurationen mit 2/4/8-Widerständen für platzsparende Ausführungen mit hoher Dichte für einfache Montage und Kostensenkung mit einer Reihe von Nennleistungen für einfachen Einsatz in neuen Designs Breiter Anschlusstyp optional erhältlich (Gehäusegröße 2010) mit höherer Lötverbindungszuverlässigkeit und höherer Strombelastbarkeit Eine hohe Zuverlässigkeit wird gewährleistet durch Dickschichtwiderstandselemente aus Metallglasur und dreischichtigen Elektroden. Geeignet für den Einsatz in Kfz-Technik, Industrie, Fabrikautomation und Stromversorgung, wo eine hohe Schwefelbelastung möglich ist
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 8654412, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJU06F33R0V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13999
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0714*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW080533R0FKEA
ab € 0,0072*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X33R0FTL
ab € 0,00621*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,0048*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0733RL
ab € 0,00659*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0733RL
ab € 0,00185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.