Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 33 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJU06F33R0V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 33 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJU06F33R0V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 33 Ω, 0.125 W, ±1 %, ERJU06F33R0V
Artikel-Nr.:
     4502-87E0679
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU06F33R0V
EAN/GTIN:
     4099879520906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU06F33R0V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0805, 33 Ω, 0.125 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
33 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13999
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0714*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW080533R0FKEA
ab € 0,0072*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X33R0FTL
ab € 0,00621*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X33R0FTL
ab € 0,0048*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0733RL
ab € 0,00659*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-0733RL
ab € 0,00185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.