Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Type M Ausziehwerkzeug, Kontakt nach DIN 41612, 30 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8658379
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000243
EAN/GTIN:
     5059039155767
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
harting ausziehwerkzeug
Kontakttyp = Kontakt nach DIN 41612
Serie = Type M
Gesamtlänge = 30 mm

Harting Koaxiales Kontaktausziehwerkzeug, Steckverbinder Typ M gemäß DIN 41612. Dieses koaxiale Kontaktausziehwerkzeug dient dem Entfernen von Spezialkontakten aus Steckern und Buchsen vom Typ M gemäß DIN 41612. Best.-Nr. ; 865-8379 865-8379 ist eine abnehmbare Ersatz-Umhüllung.
Weitere Informationen:
Kontakttyp:
Kontakt nach DIN 41612
Serie:
Type M
Gesamtlänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 8658379, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, HARTING, 09990000243, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.