Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 26.3mm x 26,3 mm, für 5mm → 5.6mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 26.3mm x 26,3 mm, für 5mm → 5.6mm Kabelbinder, 100 Stück
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 26.3mm x 26,3 mm, für 5mm → 5.6mm Kabelbinder, 100 Stück
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 26.3mm x 26,3 mm, für 5mm → 5.6mm Kabelbinder, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8659704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8659704
EAN/GTIN:
     5056112219651
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 5.6mm
Länge = 26.3mm
Breite = 26,3 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 5mm
Selbstklebend = Ja
Material = Nylon 66
Serie = HC
Anzahl = 100
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend

Selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2 (außer Klebstoff). RS PRO Selbstklebende Kabelbinderbefestigung. Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer anderen Fläche mit einem Kabelbinder entwickelt. Für besseren Halt sind Montagelöcher für Schrauben vorhanden. Die 4-Wege-Bauweise ermöglicht es Ihnen, Kabelbinder entweder vertikal oder horizontal nach der Montage einzufädeln.Die Halterungen werden aus Nylon 6,6 (auch bekannt als Nylon 66) hergestellt, das nach UL 94V-2 klassifiziert ist, wodurch sie sich ideal für den Einsatz unter Bedingungen eignen, in denen Feuerbeständigkeit besonders wichtig ist. Kabelbinderhalterungen wurden speziell für die Verwendung mit Kabeln und Leitungen zur Sicherung, Identifizierung und Ordnung von Kabeln entwickelt.Dieses Basissortiment für Kabelbinder umfasst: ; 227-996 227-996 – Natur 19,5 mm x 19,5 mm, max. 4,6 mm Kabelbinderbreite ; 229-560 229-560 – Natur 29 mm x 29 mm, max. 5 mm Kabelbinderbreite ; 629-2514 629-2514 – Natur 38,5 mm x 38,5 mm, max. 10,2 mm Kabelbinderbreite ; 666-751 666-751 – Natur 13 mm x 13 mm, max. 2,5 mm Kabelbinderbreite ; 730-0335 730-0335 – Schwarz 38 mm x 38 mm, max. 10,2 mm Kabelbinderbreite ; 865-9701 865-9701 – Natur 19 mm x 19 mm, max. 4,1 mm Kabelbinderbreite ; 865-9704 865-9704 – Natur 26,3 mm x 26,3 mm, max. 5,6 mm KabelbinderbreiteRS PRO bietet eine große Auswahl an Kabelbinderzubehör wie Kabelhalterungen, Kabelmuffen, Markierer und Klammern für alle Ihre Anforderungen. Alle diese Produkte sind RS-zugelassen, was bedeutet, dass sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können. Produktmerkmale. ● Kabelbinder vertikal oder horizontal einfädeln● Schnelle Installation● Robuste Klebstoffbasis● Schraubenlöcher für zusätzlichen Halt● Einfache Kabelmontage● Wahlweise erhältlich in Schwarz und natürlichen Farben in einer Reihe von Größen● Selbstverlöschend gemäß UL 94 V-2. Typische Anwendungen:. Kabelbinderhalterungen können in verschiedenen Branchen und Umgebungen eingesetzt werden und werden folgendermaßen eingesetzt:Kabelmanagement und Kabelordnung. Häufig gestellte Fragen Warum ist Kabelmanagement so wichtig? Die Verwendung der richtigen Produkte zum Organisieren und Schützen von Kabeln kann das Betriebsverhalten ganzer Anlagen verbessern und die Lebensdauer von Kabeln und Leitungen verlängern sowie Wartungszeiten und Reparaturkosten reduzieren. Ein wichtiger Vorteil einer korrekten Bündelung und Organisation von Kabeln ist die Verbesserung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Arbeitsumfeld. Was ist Nylon 6,6? Nylon 66 ist auch als Polyamid 66 oder PA 66 bekannt und ist ein teilkristalliner Konstruktionskunststoff. Dieser Kunststoff ist sowohl hart als auch starr und bietet neben einer guten Abrieb- und Verschleißfestigkeit auch geringe Reibungseigenschaften. Außerdem bietet er eine gute thermische Formstabilität. Dabei handelt es sich um den Grad, in dem ein Material seine ursprünglichen Maße beibehalten kann, wenn es Änderungen bei Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Dieser Nylontyp wird häufig verwendet, wenn eine hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Stabilität bei hoher Temperatur und/oder chemische Beständigkeit gefordert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
5.6mm
Länge:
26.3mm
Breite:
26,3 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
5mm
Selbstklebend:
Ja
Material:
Nylon 66
Serie:
HC
Anzahl:
100
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, rs pro befestigungssockel, befestigungssockel, befestigungssockel klebbar, 8659704, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, RS PRO, HC26R, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 22,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,05*
€ 25,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,52*
€ 30,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
8111537
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7004541
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.