Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderhalter 5.6mm Natur Polyamid 6.6 Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8659704
EAN/GTIN:
     5056112219651
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=8659704, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Binderbreite max.=5.6 mm, Breite=26.3 mm, Höhe=6 mm, Länge=26.3 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Befestigung des Halters=Selbstklebend, Farbe Halter=Natur, Material Halter=Polyamid 6.6, Serien=HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
166 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
166 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 22,26*
€ 8,95*
ab € 17,07*
€ 25,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,26*
€ 26,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4892140
ab € 8,78*
Zubehör
RS Pro
8111537
ab € 9,27*
Zubehör
RS Pro
7004541
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.