Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 6-Stufen Drehschalter DPST 250V ac/dc / 150 mA x 59.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660278
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1055
EAN/GTIN:
     5059045482000
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 6 stufen
drehschalter
drehschalter lorlin
Kontaktanordnung = DPST
Kontaktnennstrom = 150 mA
Schaltstufenanzahl = 6
Kontaktzahl = 2
Nennspannung = 250V ac/dc
Durchmesser = 27.5mm
Abmessungen = 27.5 (Dia.) x 59.1mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Anwendung = Geringer Stromverbrauch
Gehäusematerial = Nylon 6.6mm

Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK, zöllig. Eine Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Kontakte für 150 mA @ 250 V ac/dc Lötanschlüsse Prüfspannung: 1500 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Kurzschließende Umschaltkontakte ohne Unterbrechung (MBB) und Umschaltkontakte mit Unterbrechung (BBM) Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Abmessungen: 1,5 Zoll lange Spindel mit Ø 0,25, 30 mm Abflachung zur richtigen Montage von Gewindestiftknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein 9,52 x 32 TPI Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Kontaktnennstrom:
150 mA
Schaltstufenanzahl:
6
Kontaktzahl:
2
Nennspannung:
250V ac/dc
Durchmesser:
27.5mm
Abmessungen:
27.5 (Dia.) x 59.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Anwendung:
Geringer Stromverbrauch
Gehäusematerial:
Nylon 6.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8660278, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1055, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,83*
€ 4,58*
1 Tag
248
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 7,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.