Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CK1055 DREHSCHALTER, DP6T, 0,15A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797209
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 6 stufen
drehschalter
Schaltwinkel: 30 °
  • Produktpalette: CK
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CK1055, 2797209, 279-7209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,86*
    € 4,58*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 2,25*
    € 7,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.