Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR2016, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 90mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CR2016, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 90mAh
RS PRO CR2016, LiMnO2 Knopfzelle Ø 20mm, 3V / 90mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8660669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8660669
EAN/GTIN:
     5056112220121
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2016
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 90mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 20mm
Abmessungen = 20 x 1.6mm
Verpackungseinheit = 5
Serie = CR

Diese CR2016-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 3 V und eine Kapazität von 90 mAh. Diese Lithium-Mangandioxid-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 20 mm und eine Höhe von 1,6 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
CR2016
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
90mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
20mm
Abmessungen:
20 x 1.6mm
Verpackungseinheit:
5
Serie:
CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 8660669, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR2016, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 35,32*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.