Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh
RS PRO CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh
RS PRO CR2450, LiMnO2 Knopfzelle Ø 24.5mm, 3V / 620mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8660679
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8660679
EAN/GTIN:
     5056112220152
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = CR2450
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 620mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 24.5mm
Abmessungen = 24.5 x 5mm
Verpackungseinheit = 5
Verpackungseinheit = 5
IEC-Name = CR2450

Diese CR2450-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 3 V und eine Kapazität von 620 mAh. Diese Lithium-Mangandioxid-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 24.5 mm und eine Höhe von 5 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
CR2450
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
620mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
24.5mm
Abmessungen:
24.5 x 5mm
Verpackungseinheit:
5
IEC-Name:
CR2450
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 8660679, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR2450, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 32,62*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.