Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Motor Controller A4960KJPTR-A-T, LQFP, 32-Pin, BLDC, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660809
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4960KJPTR-A-T
EAN/GTIN:
     5059045552703
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Arbeitsspannnung min. = 7 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Motor-Controller, Allegro Microsystems
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Arbeitsspannnung min.:
7 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8660809, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Allegro Microsystems, A4960KJPTRAT, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.