Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 6 A, Motorsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-8661268
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051596 DILEEM-10(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     5059039096732
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = xStart
Funktion = Motorsteuerung
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 58mm
Tiefe = 52mm
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
xStart
Funktion:
Motorsteuerung
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
58mm
Tiefe:
52mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz 24v, hauptschütz, eaton hauptschütz, 8661268, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 051596DILEEM10(24V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors, 051596XTMC6A10T
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 27,22*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 28,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,12*
€ 29,76*
1
€ 5,46*
ab € 24,38*
€ 32,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 32,54*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,39*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,60*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,30*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014263 ZE-0,16
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,27*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 28,32*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.