Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P31 BSPP FRL, Puls 5μ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675712
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P31QA12MEBNTLNW
EAN/GTIN:
     5059041439497
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Anschlussverbindung = BSPP
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Puls
Serie = P31
Filtergröße = 5µ
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = BSPP
Betriebsdruck max. = 10 bar
Behältermaterial = Metallbar

Luftaufbereitungsbaugruppen. Modularer Kombinationsfilter, Regler- und Ölerluftaufbereitungssysteme mit kompakter und platzsparender Ausführung. Erhältlich mit manuellem Ablass oder automatischem Impulsablass und mit oder ohne Kugelhahn für einfache Isolierung. Modulare Ausführung mit integrierten Anschlüssen Robuste und leichte Bauweise aus Polycarbonat und PVC/Aluminium Filter- und Reglerfunktionen kombiniert in einem einzigen Produkt Leistungsstarker 5-μm-Filtereinsatz als Standardausstattung Ausgezeichnete Wasserentfernung Sekundäre Ansaugung und ausbalancierter Teller bieten schnelles Ansprechen und genaue Druckregulierung Entlastende und nicht entlastende Optionen Einhandbetrieb für leichteren Patronenwechsel Korrekter und sicherer Anschluss durch Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
BSPP
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Puls
Serie:
P31
Filtergröße:
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
BSPP
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältermaterial:
Metallbar
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, heizungskugelhahn, 8675712, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Parker, P31QA12MEBNTLNW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 216,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 220,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.