Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Datenkabel, 4-paarig 0,25 mm² Ø 0.61mm Geflecht, Folie Schirmung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8695546
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6415 SL001
EAN/GTIN:
     5059039014019
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Aderzahl = 8
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 305m
Abschirmtyp = Geflecht, Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 0.61mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Serie = Alpha Essentials Communication & Control

UL-Zulassung, CSA. Mehrpaarig mit Folienschirmung. Das mehrpaarige Kabel Alpha Wire mit Folienschirmung umfasst Leiterlitzen aus verzinntem Kupfer in 24 AWG; die Folienschirmung besteht aus Aluminium/Mylar-Band, das nach innen zeigt. Die niedrige Kapazität dieses Kabel verbessert die Übertragung und Signalintegrität. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung bietet Hochfrequenzabschirmung. Leiter aus verzinnter Kupferlitze verbessern die Flexibilität. PVC-Isolierung sorgt für gute Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und Wasser. Schwer entflammbar gemäß FT4. Anwendungsbereich. Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen. Rundfunk- und Studioanwendungen. Datenübertragung: RS-232, 422, 485. CAD/CAM. Computer-Peripheriegeräte. Büromaschinen. Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren. Steuerungssysteme. Instrumentierungssysteme. Point-of-Sale-Systeme. Banksysteme
Weitere Informationen:
Paarzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Aderzahl:
8
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
305m
Abschirmtyp:
Geflecht, Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
0.61mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, datenkabel 305m, 8695546, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6415SL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable, 6415
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.719,54*
€ 1.950,93*
€ 6,90*
ab € 1.672,94*
€ 2.363,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.950,93*
€ 2.321,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.930,31*
€ 2.297,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.852,08*
€ 2.203,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.744,05*
€ 2.075,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.719,54*
€ 2.046,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 5,63784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,21*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.