Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet LDE Folienkondensator 100nF ±5% / 100V dc, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8704602
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEC3100JA5N00
EAN/GTIN:
     5059043572376
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = LDE
Länge = 4.7mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 2.4mm
Abmessungen = 4.7 x 3.3 x 2.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)°C

KEMET Serie LDE. Metallbeschichtete KEMET-Kondensatoren der Serie LDE sind Polyethylen-Naphthalat-Kondensatoren für die SMD-Montage, entwickelt für anspruchsvolle Kfz-Elektronikanforderungen. Die LDE-Serie wurde entwickelt für hohe Stabilität, Genauigkeit und den Einsatz bei hohen Temperaturen, wie z. B. Überbrückung und Signalkopplung. Hoher Betriebstemperaturbereich RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
LDE
Länge:
4.7mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
2.4mm
Abmessungen:
4.7 x 3.3 x 2.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, chip-kondensator kemet, 8704602, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEEC3100JA5N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,348*
€ 1,208*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 1.233,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.