| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8711751 Herst.-Nr.: AC320032-2 EAN/GTIN: 5059040200692 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Tochterplatine
PIC32 Audio-DAC-Tochterleiterplatte. Die MicrochipPIC32 Audio-DAC Tochterleiterplatte ist eine hochleistungsfähige Stereo-Digital-Analog-Wandler (DAC)-Platine für ausgewählte PIC32 Hardware-Entwicklungsplattformen. Diese Platine ist für das Hinzufügen von Audio-Ausgängen mit der PIC32 Bluetooth-Starterkit (Microchip-Teilenummer DM320018) geeignet und ist auch mit dem PIC32 Bluetooth-Audio-Entwicklungskit (Microchip-Teilenummer DV320032) kompatibel. Merkmale. AKM AK4384VT Audio-DAC Stereo-Kopfhörerverstärker AKM AK4201 3,5-mm-Ausgang - Line-out- oder Kopfhörerausgang. Sortiment enthält. PIC32 Audio-DAC-Tochterleiterplatte Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 8711751, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Microchip, AC3200322, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 62,65* | € 82,99* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 65,94* | € 84,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|