Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THL 10 DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±1A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8711840
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 10-1221
EAN/GTIN:
     5059039909742
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 1 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 25.4mm
Serie = THL 10
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Traco 10 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter – Serie THL10. Bei der Serie THL 10 von Traco Power handelt es sich um universelle DC/DC-Konverter mit 10 W in einem kompakten 1 x 1-Zoll-Gehäuse, die als Ersatz für Produkte mit der gängigen Größe 1 x 2 Zoll einsetzbar sind. Diese DC/DC-Wandler verfügen außerdem über eine EIN/AUS-Fernsteuerung, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie einen internen EMI-Filter gemäß EN 55022, Klasse A. Die DC/DC-Wandler der Serie THL 10 lassen sich leicht einpassen und eignen sich zur Kostenoptimierung in vielen vorhandenen und neuen Designs. Typische Anwendungen für diese Wandler sind Messtechnik, verteilte Leistungsarchitekturen in Kommunikation und Industrieelektronik. Großer 2:1 Eingangsspannungsbereich Hoher Wirkungsgrad von bis zu 87 % E/A-Isolierung: 1500 V dc Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A Remote EIN/AUS Keine Mindestlast erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 1 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
25.4mm
Serie:
THL 10
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8711840, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THL101221, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.