| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8722685 Herst.-Nr.: 8722685 EAN/GTIN: 5056112221739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temperatursensor-Typ = K Fühlerdurchmesser = 4.5mm Fühlerlänge = 300mm Fühlermaterial = Edelstahl°C Anschlussart = Standardstecker Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Mineralisolierte Thermoelemente mit Standardstecker vom Typ K oder J. Thermoelement vom Typ K oder J mit isolierter heißer Verbindung (ungeerdet) mit sehr flexibler Bauweise für viele Anwendungen und Prozesse. Typ K hat ein Ummantelung aus Edelstahl 310, Typ J eine Ummantelung aus Edelstahl 321 Durchmesser von 1,5, 3,0, 4,5 oder 6,0 mm verfügbar Tastkopf-Temperaturbereich von -40 °C bis +1100 °C Standard-Steckerabschluss (200 °C) Entspricht den technischen Daten nach IEC 584 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperatursensor-Typ: | K | Fühlerdurchmesser: | 4.5mm | Fühlerlänge: | 300mm | Fühlermaterial: | Edelstahl°C | Anschlussart: | Standardstecker | Erfüllte Normen: | ICE, RoHS-konform |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 8722685, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ1190RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |