Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 150mm, -50°C → +450°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8722711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8722711
EAN/GTIN:
     5056112221814
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 150mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +450°C
Anschlussart = Kompakter KNS-Kopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Sensorelement
Größe Kabeleingang = M16
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse B

RS Pro PT100 PRT mit kompaktem KNS-Kopf. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen PRT-Sonden (Platin-Widerstandsthermometer) mit kompakten KNS-Köpfen. Diese Sonden der Klasse B sind mit einem wetterfesten Anschlusskopf aus Aluminiumlegierung und einer Konstruktion aus Edelstahl 316 gefertigt und eine ausgezeichnete Lösung für die Temperaturmessung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li> Großer Betriebstemperaturbereich: -100 °C bis +450°C ;/li> ;li> 6mm Sondendurchmesser ;/li> ;li>Schutzart IP67, die Schutz vor eindringendem Staub und Eintauchen zwischen 15 cm und 1 Meter Tiefe bietet. ;/li> ;li>4-adriger Anschluss ;/li> ;li>Erfüllt MIL-R-19-Norm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese PRT-Tastköpfe haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie: ;ul> ;li>Heizung ;/li> ;li>Klimaanlage ;/li> ;li> Öfen und Grills ;/li> ;li>Nahrungsmittelverarbeitung ;/li> ;li>Energie ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
150mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+450°C
Anschlussart:
Kompakter KNS-Kopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Sensorelement
Größe Kabeleingang:
M16
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse B
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, rs pro pt100, pt100, 8722711, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ1201RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817407
ab € 26,63*
Zubehör
RS Pro
286793
ab € 7,06*
Zubehör
RS Pro
3817378
ab € 16,42*
Zubehör
RS Pro
3817390
ab € 15,75*
Zubehör
RS Pro
3817356
ab € 16,44*
Zubehör
RS Pro
9106826
ab € 1.010,22*
Zubehör
RS Pro
8722758
ab € 245,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.