Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Leitungen abgeschirmt
>
Artikel
Alpha Wire Xtra-Guard 2 Performance Cable Datenkabel, 1-paarig 0,35 mm² Ø 4.98mm, Kupfergeflecht geschirmt TPU isoliert
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8731342
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
25121 BK005
EAN/GTIN:
5059039017782
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Aderzahl = 1
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = A/P/A-Band, verzinntes Kupfergeflecht
Mantelfarbe = Schwarz
Außendurchmesser = 4.98mm
Außenmantelmaterial = TPU
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 48 Ω
Standards = CE, CSA, UL
Abriebfestes Kabel Xtra-Guard 2 von Alpha Wire – Supra-Shield. Die abriebfesten Kabel der Serie Xtra-Guard 2 von Alpha Wire sind robust und zur Verwendung in industriellen Anwendungen mit auftretendem Abrieb und mechanischer Abnutzung konzipiert. Dieses Kabel hat einen speziell formulierten Polyurethanmantel mit der dreifachen Reiß- und Abriebfestigkeit von PVC. Die Xtra-Guard 2-Kabel von Alpha Wire wurden für mittlere bis hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen konzipiert. Diese Kabel verfügen zudem über eine hervorragende UV-Beständigkeit und bei Ausführungen mit Supra-Shield-Geflecht einen außergewöhnlichen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen der Serie FIT-750. Eigenschaften und Vorteile. Nylonkordel zum einfachen Abisolieren des Mantels. Farbcodierte Leiter. Reiß- und abriebfestes Polyurethan. Temperaturbereich bis 90 °C. Flexibilität bei niedrigen Temperaturen. UV-Beständigkeit. Supra-Shield. Optionen für Xtra-Guard-Abschirmung. Supra-Shield verfügt über eine dreifache Schicht aus Aluminium/Polyester/Aluminiumfolie und ein Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Die Kombination aus Geflecht und Folie ermöglicht eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Informationen zur Produktanwendung. CNC-Maschinen Automobilwerke Militärische Bodenunterstützungssysteme Verpackungsmaschinen Petrochemische Fabriken Geophysische Geräte. Standards und Zulassungen. UL AWM 20668 VW-1, CSA AWM I/II A/B FT-1. Die Auswahl des richtigen Xtra-Guard-Kabels. Es gibt eine ausgezeichnete Auswahl von Xtra-Guard-Kabeln passend zu Ihrer Anwendung: Pro-Tekt bietet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen. Pro-Tekt-Kabel verfügen über einen einzigartigen, hochwertigen PVC-Mantel und eine Isolierung, die die Verlegung des Kabels auf engstem Raum erleichtert. Xtra-Guard 2 ist gegen UV-Strahlung, Öl, Wasser und Chemikalien beständig und kann aufgrund seiner ausgezeichneten Abriebfestigkeit in mechanischen Anwendungen verwendet werden. Xtra-Guard 3 ist ebenfalls gegen UV-Strahlung, Öl, Wasser und Chemikalien beständig, kann aber für die direkte Verlegung im Boden ohne Leerrohr verwendet werden. Xtra-Guard 4 verfügt über ein erweitertes Verhalten bei niedrigen/hohen Temperaturen und UV-Beständigkeit. Xtra-Guard 5 wurde für gefährliche Umgebungen entworfen und bietet eine ausgezeichnete Flexibilität bei hohen und niedrigen Temperaturen, UV- und Chemikalienbeständigkeit. Xtra-Guard Flex kann in Anwendungen verwendet werden, die ein sehr flexibles Kabel erforderlich machen. Xtra-Guard Industrial Ethernet wurde eigens für industrielle Netzwerkanwendungen entworfen.
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Aderzahl:
1
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
A/P/A-Band, verzinntes Kupfergeflecht
Mantelfarbe:
Schwarz
Außendurchmesser:
4.98mm
Außenmantelmaterial:
TPU
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
48 Ω
Standards:
CE, CSA, UL
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
steuerkabel 30 m
,
leitungen abgeschirmt
,
steuerkabel 1 adrig
,
8731342
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Alpha Wire
,
25121BK005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,11*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,10367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 195,18*
€ 232,26
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 190,27*
€ 226,42
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 185,60*
€ 220,86
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 172,27*
€ 205,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 153,11*
€ 182,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,83*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 61,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen