Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz XLPE isoliert Ø 1.2mm 7/0,12 mm Litzen UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 100m Schwarz XLPE isoliert Ø 1.2mm 7/0,12 mm Litzen UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-8738876
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738876
EAN/GTIN:
     5056112224921
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,12 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Betriebsspannung = 6 kV dc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL 3239
Isolierungsstärke = 1.2mm
Litzengröße = 0,127 mm

UL758, UL1581, VW-1. RS UL 3239 Schaltdraht. Der Schaltdraht UL3239 wird allgemein für die interne Verdrahtung von TV-Empfängern verwendet. • Leiter aus verzinnter Kupferlitze • XLPE-Isoliermaterial • Verschiedene Farben • 22, 24, 26 und 28 AWG • UL758, UL1581 • Entflammbarkeitsklasse VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,12 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Betriebsspannung:
6 kV dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL 3239
Isolierungsstärke:
1.2mm
Litzengröße:
0,127 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze schwarz, 8738876, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323928BLA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,1557* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 24,33*
€ 28,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 43,62*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 68,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.