Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P31 G1/4 FRL, Puls 5μ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8741282
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P31CB12MEBNTLNW-R2
EAN/GTIN:
     5059041185028
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Anschlussverbindung = G1/4
Integriertes Manometer = Mit Manometer
Ablass-Typ = Puls
Serie = P31
Filtergröße = 5µ
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 8 bar
Prüfdruck = 10bar

Luftaufbereitungsbaugruppen. Modularer Kombinationsfilter, Regler- und Ölerluftaufbereitungssysteme mit kompakter und platzsparender Ausführung. Erhältlich mit manuellem Ablass oder automatischem Impulsablass und mit oder ohne Kugelhahn für einfache Isolierung. Modulare Ausführung mit integrierten Anschlüssen Robuste und leichte Bauweise aus Polycarbonat und PVC/Aluminium Filter- und Reglerfunktionen kombiniert in einem einzigen Produkt Leistungsstarker 5-μm-Filtereinsatz als Standardausstattung Ausgezeichnete Wasserentfernung Sekundäre Ansaugung und ausbalancierter Teller bieten schnelles Ansprechen und genaue Druckregulierung Entlastende und nicht entlastende Optionen Einhandbetrieb für leichteren Patronenwechsel Korrekter und sicherer Anschluss durch Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Integriertes Manometer:
Mit Manometer
Ablass-Typ:
Puls
Serie:
P31
Filtergröße:
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4 Zoll
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
8 bar
Prüfdruck:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, heizungskugelhahn, 8741282, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Parker, P31CB12MEBNTLNWR2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.