Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Halter Halter, zur Verwendung mit 3 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8742272
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1500-0AA10-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209947726
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klemmring
Zubehörtyp = Halter
Zur Verwendung mit = 3 Module
Serie = SIRIUS ACT 3SU15
Material = Plastik
Farbe = Schwarz
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Halter
Zur Verwendung mit:
3 Module
Serie:
SIRIUS ACT 3SU15
Material:
Plastik
Farbe:
Schwarz
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 8742272, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Siemens, 3SU15000AA100AA0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,10*
€ 1,59*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,90*
1
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,05*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU15001AA101BA0
ab € 3,82*
Ähnlich
Siemens
3SU15001AA101CA0
ab € 3,82*
Ähnlich
Siemens
3SU15500AA100AA0
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.