Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz USB, 458 x 170 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Cherry Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz USB, 458 x 170 x 20mm
Cherry Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz USB, 458 x 170 x 20mm
Cherry Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz USB, 458 x 170 x 20mm
Cherry Tastatur QWERTY (GB) Kabelgebunden Schwarz USB, 458 x 170 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8743991
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800GB-2
EAN/GTIN:
     4025112081330
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet
Anschlusstyp = USB
Tastaturtyp = Standardausführung
Layout der Tastatur = QWERTY (GB)
Farbe = Schwarz
Industrielle Anwendung = Ja
Integrierter USB-Hub = Nein
Abmessungen = 458 x 170 x 20mm
Höhe = 20mm
Breite = 458mm
Tiefe = 170mm
Multimedia-Tasten = Yes
Better World-Produkt = Ja

Kabelgebundene Tastatur Cherry KC 1000. Die CHERRY KC 1000 ist grundsolide CHERRY-Technologie: modern und flach mit sanften, leisen und verschleißfesten Tasten. Universell einsetzbar, zuverlässig und optimiert für den professionellen Einsatz. Tastentechnologie: LPK Flache, kabelgebundene Tastatur einschließlich Cursor und Nummernblock Flüsterleise Tasten mit verschleißfester Laser-Tastenbeschriftung Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen 4 Hotkeys (Rechner/E-Mail, Browser/Standby-Modus) Plug ; Play über USB-Verbindung 3 x blaue Status-LED Optimiert für den professionellen Büroeinsatz (GS-Zulassung)
Weitere Informationen:
Kabelgestützt/Drahtlos:
Verdrahtet
Anschlusstyp:
USB
Tastaturtyp:
Standardausführung
Layout der Tastatur:
QWERTY (GB)
Farbe:
Schwarz
Industrielle Anwendung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Nein
Abmessungen:
458 x 170 x 20mm
Höhe:
20mm
Breite:
458mm
Tiefe:
170mm
Multimedia-Tasten:
Yes
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, cherry corded keyboard, industrie tastatur, cherry industrietastatur, 8743991, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen, Cherry, JK0800GB2, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 15,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 15,34*
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,77*
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,90*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 406,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.