Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry KC 1000 / UK / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123338
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800GB-2
EAN/GTIN:
     4025112081330
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Cherry corded
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.71 kg
Application Area:
Desktop
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
English (UK)
Color:
black
Height (mm):
480
Width (mm):
205.0
Depth (mm):
25.0
Weight:
710 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,72*
€ 15,22*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 15,34*
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 16,77*
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,53*
€ 8,95*
ab € 12,90*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
NX.K6TEG.00W
ab € 406,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.