Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 1μF ±10% / 40 V ac, 63V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8752333
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDD4100KA0N00
EAN/GTIN:
     5059043777337
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 4.4mm
Abmessungen = 6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 2220 (5650M)°C

Nicht geeignet für netzübergreifende Anwendungen. Serie LDE in Kfz-Qualität. Bei der LDE-Serie handelt es sich um gestapelte SMD-Polyethylen-Naphthalat-Filmkondensatoren in Knopfzellenform, Kfz-Qualität. Anwendungen umfassen Überbrückung und Signalkopplung. LDE ist eine universell einsetzbare Serie für höchste Zuverlässigkeit und Einsatz bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile: Nennspannung: 50 V dc bis 1000 V dc Nennspannung: 40 V ac bis 250 V ac Kapazitätsbereich: 0,001–4,7 μF EIA-Größe: 1206–6054 Klimakategorie 55/125/56 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) erhältlich. Merkmale. Rated voltage 50 V dc to 1000 V dc Rated voltage 40 V ac to 250 V ac Capacitance range 0.001 – 4.7 μF EIA size 1206 – 6054 Climatic category 55/125/56 RoHS Compliant and lead-free terminations Operating temperature range of −55˚C to +125˚C Automotive (AEC–Q200) grades available. Anwendungsbereich. Applications include bypassing and signal coupling. LDE is a general purpose series designed for the highest reliability and high temperature service.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
4.4mm
Abmessungen:
6 x 5 x 4.4mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
2220 (5650M)°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 8752333, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEDD4100KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,10*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 2,98*
1 Tag
5349
1
€ 14,99*
ab € 0,939*
€ 3,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.