Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Mitsubishi Automationssysteme
>
Mitsubishi FX5U CPU
>
Artikel
Mitsubishi FX5U SPS CPU, 32 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ Senke, Quelle Eing.Typ für MELSEC IQ-F,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8755676
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
FX5U-64MR/ES
EAN/GTIN:
5059040236844
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
Schalttransistor
Hersteller Serie = FX5U
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = MELSEC IQ-F, Plattform-kompatible SPS Serie IQ
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge = 32
Programmierbares Interface = RJ45-Steckverbinder (Ethernet-Kommunikation)°C
FX5U - CPU-Module. Das erste Modell in der Serie iQ-F ist das FX5U, das hohe Leistung in einem kompakten, kostengünstigen Paket bietet. Das FX5U setzt die FX-Tradition der kompletten Flexibilität durch eine großes Angebot an neuen und bestehenden Zusatz-Optionen fort, die die integrierten Funktionen von Ethernet, analogem E/A, Datenprotokollierung, Positionssteuerung, Sicherheit, Kommunikationen und als Standard integrierten Netzwerkfunktionen erweitern. Das FX5U bietet den Benutzern die Möglichkeit, leistungsstärkere Systeme zu spezifizieren, aber mit insgesamt weniger Bauteilen, wodurch Zeit und Kosten gespart werden. FX5U CPU-Basiseinheiten mit sehr schneller Verarbeitungszeit Ausführungen mit bis zu 256 Eingängen und Ausgängen Erweiterter Eingang/Ausgangs-Bereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Kann durch Kombination mit Erweiterungsmodulen aufgerüstet werden Integrierter SD-Kartensteckplatz Start/Stopp/Reset-Schalter Integrierter Ethernet-Anschluss, RS485 Zeigt die Eingangs- und Ausgangszustände über LEDs an Integrierte Echtzeituhr Programmiersoftware GX Works3
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX5U
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
MELSEC IQ-F, Plattform-kompatible SPS Serie IQ
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
Senke, Quelle
Anzahl der Ausgänge:
32
Programmierbares Interface:
RJ45-Steckverbinder (Ethernet-Kommunikation)°C
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
Transistor
,
mitsubishi fx5u cpu
,
8755676
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Mitsubishi Electric
,
FX5U64MRES
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
,
Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,81*
€ 1.550,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,44*
€ 1.535,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,08*
€ 1.478,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,57*
€ 1.390,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,46*
€ 1.354,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi Electric FX5 Kommunikationsmodul für CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC, 1 x Strom, Spannung Eingang
Mitsubishi
FX5-232ADP
ab € 153,10*
Zubehör
Mitsubishi Electric FX5 SPS-Netzteil für FX5U-Prozessor, FX5UC-Prozessor 1,2 A @ 5 V dc, 300 mA @ 24 V dc
Mitsubishi
FX5-1PSU-5V
ab € 167,00*
Zubehör
Mitsubishi FX5 Buskoppler für FX5U-Prozessor, FX5UC-Prozessor, 1 x Strom, Spannung Eingang
Mitsubishi
FX5-CNV-BUS
ab € 42,94*
Zubehör
Mitsubishi FX5 Kommunikationsmodul für CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC, 1 x Strom, Spannung Eingang
Mitsubishi
FX5-232-BD
ab € 159,42*
Zubehör
Mitsubishi G4 SPS-E/A Modul für CPU-Modul FX5U, CPU-Modul FX5UC, 8 x Senke, Quelle Eingang 5 V dc, 24 V dc
Mitsubishi
FX5-8EX/ES
ab € 88,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen