Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 450mm x 980mm x 1090mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 450mm x 980mm x 1090mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 450mm x 980mm x 1090mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 450mm x 980mm x 1090mm
RS PRO Stahl Rollenschrank 6 Schubladen mit Rollen, 450mm x 980mm x 1090mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8755789
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8755789
EAN/GTIN:
     5056112231066
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Material/Stoff = Stahl
Anzahl Schubladen = 6
Mit Rollen = Ja
Länge = 1090mm
Breite = 980mm
Höhe = 450mm
Maße = 980 x 1090 x 450mm
Gewicht = 66.3kg

RS Plus-Rollenschrank mit 6 Schubladen. Dieser robuste Werkzeugschrank mit Rädern von RS PRO ist eine robuste und vielseitige Lösung für die mobile Werkzeugaufbewahrung. Mit sieben Schubladen, einschließlich zwei tiefen Sockelschubladen, gibt es viel Stauraum, um eine Kombination aus Werkzeugen und Zubehör zu organisieren. Die Schubladen sind außerdem vollständig ausziehbar, um einen schnellen und bequemen Zugriff zu ermöglichen, und verfügen über einzelne intelligente Schlösser, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern. Der verriegelbare Rollschrank besteht aus Durable Stahlblech mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung für eine kratzfeste matte Oberfläche. Es verfügt außerdem über robuste ölbeständige Räder, die eine robuste Einheit gewährleisten, die sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignet. Er verfügt außerdem über einen versenkten Arbeitsbereich mit einer hochwertigen Matte, die sich perfekt für den Einsatz als temporäre Arbeitsfläche eignet und sicherstellt, dass lose Teile und Befestigungen nicht auf den Werkstattboden rollen. Es gibt sogar Seitenfächer, die sich ideal zum Halten von Spraydosen und Papiertuchrollen eignen. Sie können sich auf diesen robusten mobilen Werkzeugschrank verlassen. Mit einem ergonomischen Griff, zwei festen und zwei drehbaren Rädern ist eine einfache Mobilität gewährleistet, und die Storage Options passen fast zu jeder herkömmlichen Werkzeugbox oder Werkzeugtruhe. Eigenschaften und Vorteile. Robuste und zuverlässige Konstruktion, hochwertiger Stahlblech. Elegant und Durable elektrostatisch matt pulverbeschichtet, kratzfest. 6 Schubladen - kompatibel mit EVA-Einlagen. Teleskop-Kugellagerschienen mit geringer Reibung für seidenweichen Betrieb. Untere Schublade mit Doppelschiebern. Jedes Schubfach kann 3 EVA-Werkzeugmodule aufnehmen. Smart-Lock-System in jeder Schublade verhindert versehentliches Öffnen, während der Schrank unterwegs ist. Zentraler Verriegelungsmechanismus. Direkt zugängliches Fach für sperrige Gegenstände. Die Höhe des mittleren Einsatzes ist verstellbar. Eingelassene Arbeitsplatte mit einer hochwertigen Matte für einen komfortablen Arbeitsbereich. Schubladen sind mit EVA-Einlagen kompatibel Vollständig zugängliche Schubladen Teleskop-Schubladen mit Kugellager und geringer Reibung Die Höhe des mittleren Fachs ist einstellbar Robuste ölbeständige Gummiräder Smart-Lock-System an jeder Schublade verhindert versehentliches Öffnen unterwegs Das RS Plus verfügt über leicht zugängliche Seitenhalter zur Aufbewahrung von Gegenständen wie Spraydosen und Tüchern. Anwendungen. Dieser Rollwerkzeugschrank ist ideal für eine geschäftige Werkstatt oder für die ultimative Garagenanpassung und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine große Auswahl an Werkzeugen und Zubehör einfach aufbewahrt und transportiert werden muss. Sie sind vorteilhaft gegenüber tragbaren Werkzeugtaschen und Werkzeugkästen, da sie viel besser organisiert gelagert werden können. Sie haben auch Vorteile gegenüber festen Werkzeugschränken, da sie direkt dorthin bewegt werden können, wo die Arbeit stattfindet, was Zeit und Aufwand spart. Diese mobilen Werkzeugschränke sind ideal für:. Werkstattmechaniker. Werkstätten. Wartungsarbeiter. Kompatible EVA-Schaumstoffeinsätze. Eine Serie von Werkzeugsätzen, verpackt in einzigartigen Schaumstoffeinsätzen, die perfekt in RS Pro Werkzeugschränke passen. Folgende sind erhältlich:. ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres RS Pro EVA-Schaumstoffmodul. ; 833-5950 833-5950 ist ein RS Pro 23-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant. ; 833-5957 833-5957 ist ein RS Pro 29-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant. ; 833-5966 833-5966 ist ein RS Pro 2-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz. ; 833-5947 833-5947 ist ein RS Pro 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz. ; 833-5938 833-5938 ist ein RS Pro 3-teiliger Stahlzangensatz. ; 833-5972 833-5972 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz. ; 833-5931 833-5931 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz. ; 833-5929 833-5929 ist ein RS Pro 4-teiliger Stahlzangensatz. ; 833-5935 833-5935 ist ein RS Pro 52-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/4-Zoll-Vierkant. ; 833-5969 833-5969 ist ein RS Pro 5-teiliger Niet-Werkzeugsatz. ; 833-5944 833-5944 ist ein RS Pro 6-teiliger Mess- und Schneidwerkzeugsatz. ; 833-5941 833-5941 ist ein RS Pro 7-teiliger VDE-PHILLIPS ® -Schraubendrehersatz. ; 833-5922 833-5922 ist ein RS Pro 16-teiliger Stahl-Kombinationsschlüsselsatz. ; 833-5913 833-5913 ist ein RS Pro 15-teiliger Innensechskantschlüssel- und Schraubendrehersatz. ; 833-5925 833-5925 ist ein RS Pro 12-teiliger Ratschenschlüsselsatz. ; 833-5953 833-5953 ist ein RS Pro 11-teiliger Engineer Feilensatz. ; 833-5919 833-5919 ist ein RS Pro 10-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Stahl
Anzahl Schubladen:
6
Mit Rollen:
Ja
Länge:
1090mm
Breite:
980mm
Höhe:
450mm
Maße:
980 x 1090 x 450mm
Gewicht:
66.3kg
Weitere Suchbegriffe: 8755789, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, A0106W, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,39*
€ 1.100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,42*
€ 1.032,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,18*
€ 964,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,03*
€ 925,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8755783
ab € 1,61334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.