Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl, Inhalt: Schalttafelhaken


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl, Inhalt: Schalttafelhaken
RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl, Inhalt: Schalttafelhaken
Artikel-Nr.:
     108EL-8755783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8755783
EAN/GTIN:
     5056112231042
Suchbegriffe:
8755783
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugwände, Haken & Halter
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughaken
Material/Stoff = Stahl
Satz Inhalt = Schalttafelhaken

RS PRO Steel Wall Tool Panel Hooks. Complete your tool storage solution with RS PRO panel hooks. Designed for use with RS PRO steel wall mount tool panels, these hooks can be quickly positioned and securely locked into place, allowing you to optimise your available space efficiently. Features and Benefits. ;ul> ;li>Wall panel tool holder ;/li> ;li>Steel construction ;/li> ;li>Positioned and locked into the panel ;/li> ;li>Durable ;/li> ;/ul>. Compatible With. ;ul> ;li>RS PRO 630 mm x 600 mm Steel Tool Panel – RS stock no: 875-5777 ;/li> ;/ul>. Applications. ;ul> ;li>Tool Storage ;/li> ;li>Workstations ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeughaken
Material/Stoff:
Stahl
Satz Inhalt:
Schalttafelhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 32,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,13*
€ 37,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,1775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8755777
ab € 131,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.