Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
>
Artikel
Wera 5/32 Zoll Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 157 mm / Klinge 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8759359
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118136001
EAN/GTIN:
5056112231189
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 5/32 Zoll
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 157 mm
Oberflächen-Finish = Chrom
2069 Steckschlüssel für elektronische AnwendungenHochwertiger Wera Micro-Steckschlüssel für präzise mechanische Arbeiten. Ein schnelles Verdrehen ist möglich, indem man die Hand auf der Drehkappe fixiert und die darunter liegende Schnelldrehzone nutzt. Dadurch entfallen zeitraubende Griffeinstellungen. Leistungszone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung höherer Anzugs- und Lösemomente. Präzisionszone für den rechten Winkel für Einstellarbeiten. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug.Kraftform Micro-Steckschlüssel für Innensechskantschrauben Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Anti-Roll-Funktion und Drehkappe für schnelles Verdrehen Z. B. für Elektriker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder IT-Hardware-Monteure2069 Steckschlüssel für elektronische Anwendungen, 5/32 Zoll x 60 mm
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5/32 Zoll
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Oberflächen-Finish:
Chrom
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantsteckschlüssel (Zoll)
,
Gewindebohrer ISO 228
,
Gewindebohrer-Bit
,
Kombi-Gewindebohrer
,
Kegelsenker-Bit
,
Kegelsenkerbit
,
Senkerbits
,
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
,
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
,
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
wera 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
8759359
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel
,
Wera
,
05118136001
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Nut Drivers
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,28*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,97*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,33*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 1.5 mm x 60 mm, 05118108001
Wera
05118108001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 2.0 mm x 60 mm, 05118110001
Wera
05118110001
ab € 4,25*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 2.5 mm x 60 mm, 05118112001
Wera
05118112001
ab € 3,73*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 3.0 mm x 60 mm, 05118114001
Wera
05118114001
ab € 3,70*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 3.2 x 60 mm, 05118116001
Wera
05118116001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 3.5 mm x 60 mm, 05118118001
Wera
05118118001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 4.0 mm x 60 mm, 05118120001
Wera
05118120001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 4.5 mm x 60 mm, 05118122001
Wera
05118122001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 5.0 mm x 60 mm, 05118124001
Wera
05118124001
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen