Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram 1Msps 4-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sefram 1Msps 4-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 bit
Sefram 1Msps 4-Kanal Datenerfassung, Ethernet, USB-Anschluss, Analog, Digital-Eingang, Batterie-, Netzbetrieb, 14 bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8762529
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS50
EAN/GTIN:
     3701416001380
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 4
Abtastrate = 1Msps
Auflösung = 14 bit
Anschlussmöglichkeiten = Ethernet, USB
On-Board Speicher = 32000MB
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp = Analog, Digital
Ausgangstyp = Digital
Batterietyp = Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer = 9 Stunden
Gewicht = 2.5kg
Höhe = 105mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

SeframDer Sefram 4-Kanal-Universal- und Multifunktionsrekorder wurde für einfache Bedienung, einfache Übertragung von Datensätzen und eine Vielzahl von Datenaufzeichnungsanwendungen entwickelt. Er ist mit einer 10-Zoll-TFT-Panorama-Touchscreen-Benutzeroberfläche ausgestattet, die absolut interaktiv wird. Die Ergebnisse von Messungen (Grafiken, numerische Werte) können direkt im internen Speicher oder auf einem USB-Stick aufgezeichnet werden. Mit der Sefram-Software können Benutzer leicht Datensätze auf einen Computer übertragen. Lieferumfang Li-Ion-Akku 10,8 V, 6,5 Ah, Satz mit rotem und schwarzem Zubehör (Kabel + Krokodilklemme + Bananenstecker), Tragetasche, Netzadapter, Handbuch (auf CD-ROM)Eigenschaften und Vorteile16 logische Kanäle 14-Bit-Auflösung Max. Abtastrate: 1 ms (1 kHz) 100 kHz Bandbreite Interne 32-GB-Festplatte 32-Word-Speicher Schnittstellen: 2 x USB, Ethernet Li-Ion-AkkuAnwendungenWartungs-/Fehlerdiagnose an elektrischen Systemen Spannungs-, Strom-, Temperaturaufzeichnung und -überwachung Leistungsanalyse für einphasige, zweiphasige und dreiphasige SystemeZertifizierungenIEC 1010 KAT. III/600 V
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
4
Abtastrate:
1Msps
Auflösung:
14 bit
Anschlussmöglichkeiten:
Ethernet, USB
On-Board Speicher:
32000MB
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Eingangstyp:
Analog, Digital
Ausgangstyp:
Digital
Batterietyp:
Lithiumbatterie
Batterie-Einsatzdauer:
9 Stunden
Gewicht:
2.5kg
Höhe:
105mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8762529, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Sefram, DAS50, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.765,96*
€ 3.902,78*
€ 6,90*
ab € 4.025,02*
€ 4.165,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.067,15*
€ 4.338,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.338,65*
€ 5.162,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.308,56*
€ 5.127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.227,87*
€ 5.031,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.067,15*
€ 4.839,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 354,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 516,76*
Sonstiges
Sefram
903002000
ab € 863,99*
Sonstiges
Sefram
903003000
ab € 376,77*
Sonstiges
Metrel
20992661
ab € 280,37*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,30*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 176,63*
Sonstiges
Sefram
902407000
ab € 285,00*
Sonstiges
Sefram
903001000
ab € 330,66*
Sonstiges
Sefram
902402000
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.