Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100 / PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100 / PT1000
903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100 / PT1000
903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100 / PT1000
903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100 / PT1000
Artikel-Nr.:
     269-903003000
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     903003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Datenlogger DAS30 / DAS50
PT100
PT1000

Sefram 903003000 | 2 Kanal-Karte für PT100- und PT1000-Messungen für Datenlogger DAS30 und DAS50. Werkseinbau erforderlich.


Speziell für die Temperaturmessungen mit den Platin-Widerständen PT100 und PT1000 ist diese Zweikanal-Karte gedacht. Sie wird werkseitig auf Bestellung in die Datenlogger DAS30 und DAS50 eingebaut. Damit ergibt sich pro Kanal die Möglichkeit einer 2-, 3- oder 4-Drahtmessung, wobei die Widerstandswerte über einen 20-Bit-A/D-Wandler erfasst werden. Damit erreicht man insgesamt exzellente und genaue Messungen mit entsprechender Auflösung.


Ausstattung und Highlights
  • Kanal-Anzahl: 2
  • Messstrom: 1mA für PT100 und 100µA für PT1000
  • Auflösung: 20 Bit
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +850 °C
  • Messungen: 2-, 3- und 4-Draht-Messungen
  • Genauigkeit bei 20 °C: ± 0,2 °C

Lieferumfang

2 Stück Kontaktleisten, mit denen sich die Platin-Widerstände an die Anschlussleiste der Karte anschließen lassen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,66*
€ 533,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
DAS30
ab € 2.486,53*
Sonstiges
Sefram
DAS50
ab € 3.765,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.