| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8764957 Herst.-Nr.: 200C.26 EAN/GTIN: 3148517553231 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Schlosserhammer Griff-Material = Graphit Gewicht = 345g
Facom-Niethammer mit Graphitgriff. Der sichere Hammer von Facom hat einen starken Graphitkern und permanentes Epoxidharz vom Kopf bis zum Griff, wodurch er unzerbrechlich ist. Absorbierendes Material bietet ausgezeichnete Schwingungsdämpfung Weicher Elastomergriff für sicheren Halt und Komfort Breiter Schutz, um einen Griffverlust zu verhindern. Polypropylen für Vibrationsschutz Elastomer für Griffigkeit und Beständigkeit gegenüber korrosiven Werkstattchemikalien Weitere Informationen: | | Hammerart: | Schlosserhammer | Griff-Material: | Graphit | Gewicht: | 345g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (französische Form), fäustel, 8764957, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 200C26, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,23* | € 17,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,96* | € 17,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,13* | € 21,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,08* | € 22,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|