Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MSS Überwachungsrelais, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8764991
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740700R0100 CM-MSS.12P
EAN/GTIN:
     5059041725033
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überwachungsanwendungen = Temperatur
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = <100ms
Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie = CM-MSS
Betriebstemperaturbereich = +60°C

Einige Produkte verfügen auch über die ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Thermistor-Motorschutzrelais Serie CM-MSS. Schweranlauf Erhöhte Schaltfrequenz Hohe Umgebungstemperatur Unzureichende Kühlung Unterbrechung Unsymmetrie. Die CM-Serie an Thermistor-Motorschutzrelais wird zur Regelung von Motoren mit PTC-Temperatursensoren verwendet. Die PTC-Temperatursensoren sind in die Motorwicklungen integriert und messen die Erwärmung des Motors. Dies ermöglicht eine direkte Regelung und Auswertung der folgenden Betriebszustände:. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Dynamische Erkennung von unterbrochenen Drähten Großer Steuerungsversorgungsspannungsbereich für diese Serie 24–240 V ac/dc Kurzschlussüberwachung des Sensorkreises Nichtflüchtige Fehlerspeicherung Remote-Reset-Schraubverbindungstechnologie oder Easy Connect-Technologie verfügbar. Ausführung mit Einzelsensoreingang Drahtbrucherkennung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Temperatur
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
<100ms
Temperaturempfindlichkeit:
Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie:
CM-MSS
Betriebstemperaturbereich:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, thermistor motorschutz, 8764991, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740700R0100CMMSS12P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,00*
€ 45,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,03*
€ 45,88*
€ 6,90*
ab € 37,85*
€ 49,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,02*
€ 53,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,63*
€ 56,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 99,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.