Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-MSS Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740700R2100 CM-MSS.13P
EAN/GTIN:
     5059041397827
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überwachungsanwendungen = Temperatur
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = <100ms
Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie = CM-MSS
Höhe = 85.6mm

Einige Produkte verfügen auch über die ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Thermistor-Motorschutzrelais Serie CM-MSS. Schweranlauf Erhöhte Schaltfrequenz Hohe Umgebungstemperatur Unzureichende Kühlung Unterbrechung Unsymmetrie. Die CM-Serie an Thermistor-Motorschutzrelais wird zur Regelung von Motoren mit PTC-Temperatursensoren verwendet. Die PTC-Temperatursensoren sind in die Motorwicklungen integriert und messen die Erwärmung des Motors. Dies ermöglicht eine direkte Regelung und Auswertung der folgenden Betriebszustände:. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Dynamische Erkennung von unterbrochenen Drähten Großer Steuerungsversorgungsspannungsbereich für diese Serie 24–240 V ac/dc Kurzschlussüberwachung des Sensorkreises Nichtflüchtige Fehlerspeicherung Remote-Reset-Schraubverbindungstechnologie oder Easy Connect-Technologie verfügbar. Ausführung mit Einzelsensoreingang Drahtbrucherkennung
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Temperatur
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
<100ms
Temperaturempfindlichkeit:
Übertemperatur, Wicklungstemperatur
Serie:
CM-MSS
Höhe:
85.6mm
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, überwachungsrelais, 8765008, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740700R2100CMMSS13P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,90*
€ 44,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,93*
€ 47,82*
€ 6,90*
ab € 38,24*
€ 48,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,79*
€ 51,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,30*
€ 77,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.