| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8765045 Herst.-Nr.: 1SVR730712R1200 CM-MSS.41S EAN/GTIN: 5059041729086 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Temperatur Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Verzögerungszeit = <100ms Frequenzabtastungsbereich = 50 → 60Hz Temperaturempfindlichkeit = Übertemperatur, Wicklungstemperatur Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anschluss Typ = Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Temperatur | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Verzögerungszeit: | <100ms | Frequenzabtastungsbereich: | 50 → 60Hz | Temperaturempfindlichkeit: | Übertemperatur, Wicklungstemperatur | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, 8765045, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730712R1200CMMSS41S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,44* | € 91,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,69* | € 94,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,42* | € 94,69* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,26* | € 98,28* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,47* | € 106,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|