Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-TCS Überwachungsrelais 3-phasig, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8765783
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730740R9200 CM-TCS.22S
EAN/GTIN:
     5059041722902
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais abb
überwachungsrelais
überwachungsrelais temperatur
Überwachungsanwendungen = Temperatur
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 20ms
Frequenzabtastungsbereich = 45 → 65Hz
Temperatur Erfassungsbereich = 0 → +100°C
Serie = CM-TCS
Höhe = 85.6mm

Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse UL 94V-0. CM-TCS-Temperaturüberwachungsrelais. Die CM-TCS-Temperaturüberwachungsrelais überwachen die Über- oder Untertemperatur bzw. Temperaturen zwischen zwei Schwellenwerten mit einem PT100-Sensor. Wenn die Temperatur unter den Maximalwert fällt bzw. diesen übersteigt, ändert sich die Position der Ausgangsrelais gemäß der programmierten Funktion sofort. Auf der LED der Vorderseite wird der aktuelle Status angezeigt. Erhältlich mit zwei verschiedenen Anschlussversionen (Schraubanschluss oder Easy Connect-Steckmontage) Alle Konfigurationen und Anpassungen durch Bedienelemente an der Vorderseite Präzise Einstellung mit Skalenablesung Kurzschlussüberwachung und Erkennung von unterbrochenen Drähten 3 LEDs zum Anzeigen von Betriebszuständen
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Temperatur
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
20ms
Frequenzabtastungsbereich:
45 → 65Hz
Temperatur Erfassungsbereich:
0 → +100°C
Serie:
CM-TCS
Höhe:
85.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8765783, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR730740R9200CMTCS22S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.