Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8766212 Herst.-Nr.: 28M-10 EAN/GTIN: 7314151834678 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 125 mm VDE 1000V zugelassen = Nein
ISO 2236. Steckschlüssel, Bahco. Gebogene Steckschlüssel mit doppeltem Ende, hergestellt von Bahco. Dieses Ringschlüsselwerkzeug wurde für den modernen Techniker entwickelt, um die Arbeit mit Muttern und Bolzen zu erleichtern. Das Festziehen oder Entfernen von Schrauben ist damit unglaublich einfach. Es wird vorzugsweise von professionellen Handwerkern auf der ganzen Welt verwendet. Eigenschaften und Vorteile Zweikopf-Steckschlüssel, versetzt in metrischen Größen Hochleistungs-Stahllegierung 12-Punkt-Dynamic-Drive-Profil im versetzten Ring 6-Punkt-Dynamic-Drive-Profil im geraden Ring Durchgang im versetzten und tiefer Steckschlüssel an der geraden Seite für den Einsatz selbst mit langen Gewindestangen Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 125 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Pfeifenkopfschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 8766212, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Bahco, 28M10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,28* | € 13,52* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,26* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,40* | € 15,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,73* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|