Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 0853 Sicherung-Abdeckung Typ Leiterplattenmontage für 5 x 20mm Sicherungen, B. 10mm L. 26.2mm H. 13.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767880
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.9561
EAN/GTIN:
     5059039761098
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Serie = 0853
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Breite = 10mm
Länge = 26.2mm
Höhe = 13.2mm
Material Abdeckung = Thermoplastik
Erfüllte Normen = UL 94V-0mm

UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Sicherungshalter OGN-SMD, Schurter. Bei der Serie OGN-SMD von Schurter handelt es sich um SMD-Sicherungshalter für 5x20-mm-Sicherungspatronen. Die Serie OGN-SMD verfügt über ein Gehäuse aus Polyethylenterephthalat mit Anschlussklemmen aus verzinnter Kupferlegierung, durch die sich diese Serie für Anwendungen in Industrie und Haushalt eignet. Für Geräte im unbeaufsichtigten Einsatz Flacher Sicherungsblock mit Isolierwänden SMD-Befestigung Geeignet sowohl für Reflow- als auch Dampfphasen-Lötverfahren.
Weitere Informationen:
Serie:
0853
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Breite:
10mm
Länge:
26.2mm
Höhe:
13.2mm
Material Abdeckung:
Thermoplastik
Erfüllte Normen:
UL 94V-0mm
Weitere Suchbegriffe: 8767880, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, Schurter, 08539561, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,50*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,64*
1
€ 5,95*
ab € 0,3511*
€ 0,6411*
5
€ 6,90*
ab € 0,323*
€ 0,686*
1 Tag
318
10
€ 14,99*
ab € 0,359*
€ 0,993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.