Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8770729 Herst.-Nr.: 1483KHD3RB-FF4 EAN/GTIN: 7314150233595 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Wartung Stückzahl = 146 Lagertyp = Box
Eine umfassende Auflistung der enthaltenen Teile finden Sie im Datenblatt. Bahco 146-teiliges Sortiment in einer Werkzeugbox aus Metall. Professionelle Werkzeugsätze von Bahco mit einer umfassenden Auswahl von Werkzeugen einschließlich Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Treibern, Hämmern, Zangen und mehr. Mit 3 robusten Schubfächern, die vollständig herausgezogen werden können, und Stauraum im Deckel. Der Metallkasten ist leicht tragbar mit Griffen an der Oberseite und auf den Seiten, die dem harten täglichen Einsatz in der Werkstatt standhalten. Die Werkzeuge sind vertieft eingelegt, um die Erkennung zu vereinfachen und fehlende Teile leichter zu bemerken. Eigenschaften und Vorteile Besonders geeignet für die Wartung Steckschlüssel und Schraubenschlüssel in 1/2 Zoll Der mobile Satz kann in einem Fahrzeug mitgeführt oder in der Werkstatt aufbewahrt werden Verstärkung des Deckels durch gewellte Aluminiumplatte für sicheren Stand Deckelgriff und stabile Seitengriffe für sicheren Transport Schubfach-Verriegelungssystem Weitere Informationen: | | Set Typ: | Wartung | Stückzahl: | 146 | Lagertyp: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugkasten, werkzeugbox, 8770729, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 1483KHD3RBFF4, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.806,94* | € 1.873,67* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,00* | € 1.937,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.216,28* | € 2.366,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|