Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8770735 Herst.-Nr.: 4750RCHDW01FF2 EAN/GTIN: 7314150249183 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Mechanisch Stückzahl = 159 Lagertyp = Koffer
Eine umfassende Auflistung der enthaltenen Teile finden Sie im Datenblatt. Bahco 159-teiliger Werkzeugschrank mit Einsätzen. Professionelle Werkzeugsätze von Bahco mit einer umfassenden Auswahl von Werkzeugen einschließlich Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Treibern, Hämmern, Zangen und mehr. Mit einem robusten, wasserdichten Koffer, der auf den rauen Einsatz unterwegs ausgelegt ist, mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden kann und über robuste Scharniere und einen leichten Körper verfügt. Die Werkzeuge sind vertieft eingelegt, um die Erkennung zu vereinfachen und fehlende Teile leichter zu bemerken. Eigenschaften und Vorteile Geeignet für den Flugzeugbau und allgemeine mechanische Verwendung Umfassende Auswahl von Werkzeugen Mit Rädern für einfachen Transport des schweren Werkzeugsatzes Der mobile Satz kann in einem Fahrzeug mitgeführt oder in der Werkstatt aufbewahrt werden Bits, Steckschlüssel und Schraubenschlüssel in 1/4 und 3/8 Zoll Weitere Informationen: | | Set Typ: | Mechanisch | Stückzahl: | 159 | Lagertyp: | Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugkoffer, modul werkzeuge, 8770735, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 4750RCHDW01FF2, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| |