| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8771832 Herst.-Nr.: 8771832 EAN/GTIN: 5056112232711 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 75dB Montageart = Tafelmontage Anwendungsart = Summer Besondere Merkmale = Stoßfest gemäß IK04°C
RS Pro Summer für Frontplattenmontage, 24 V dc, 75 dB bei 1 mDieser Summer von RS Pro ist ideal, um die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Er kann ein periodisch auftretendes Rauschen von 75 dB in 1 m Entfernung erzeugen, sodass Sie fehlerhafte oder vandalensichere Komponenten in lauten Arbeitsumgebungen schnell identifizieren können. Der Summer für Frontplattenmontage wird mit Schraubklemmen für einen sicheren Sitz geliefert. Der Summer besteht aus Edelstahl und hat eine Schutzart IP40 über der Tafel, sodass er Schäden durch Verkabelung und Nägel aushalten kann. Da der Summer mit einem IK04-Widerstand ausgestattet ist, ist er stoßfest bis zu 0,5 Joule, sodass er nicht einfach durch Brute-Kraft deaktiviert werden kann. Als Teil der RS Pro Serie wird dieser Summer streng auf Qualität und Konsistenz geprüft. Mit der ability, Betriebstemperaturen von -20 °C bis +55 °C standzuhalten, ist der Summer gut für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen wie Fabrikhallen und Lagerhallen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Summer • erzeugt intermittierende Summton von >= 75 dB in einem Abstand von 1 m • Aus Edelstahl • Schutzart IP40 über der Frontplatte • Stoßfestigkeit gemäß IK04 für vandalensichere Verwendung • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C. • Versorgungsspannung von 24 V dc • Frontplattenmontage mit SchraubanschlussRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 75dB | Montageart: | Tafelmontage | Anwendungsart: | Summer | Besondere Merkmale: | Stoßfest gemäß IK04°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alarm summer 24v, alarm summer, 8771832, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AVMBIB32M124V, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| |