| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8771842 Herst.-Nr.: 8771842 EAN/GTIN: 5056112232735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 24 V dc dB in 1 Meter Abstand = 75dB Montageart = Tafelmontage Anwendungsart = Summer Temperatur min. = -20°C
RS Pro Summer für Frontplattenmontage, 24 V dc, 75 dB bei 1 MeterDieser Summer für Frontplattenmontage der bewährten RS Pro Serie bietet eine effiziente Möglichkeit zum Schutz von Geräten in Industrie- und Automatisierungsumgebungen. Der Summer erzeugt aufeinander abgestimmte, intermittierende Blitze und ein Warngeräusch, sodass der Bediener leicht erkennen kann, welche Komponente fehlerhaft ist. Der akustische Alarm ist bei einer Schallintensität von 75 dB in 1 Meter Entfernung zu hören. Seine Fähigkeit ability, Stößen von bis zu 0,5 Joule standzuhalten, macht dieses Produkt besonders nützlich als Diebstahlschutzalarm. Der Summer entspricht den RoHS-Standards (Beschränkung gefährlicher Substanzen) und gewährleistet so eine minimale Verwendung von kontaminierenden Substanzen für die Umweltfreundlichkeit im Produkt. Zur Gewährleistung der Qualität ist es konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards und schützt es vor Schäden durch elektrostatische Entladung. Mehrere dieser Summer können so angeordnet werden, dass sie wie in Schaltschränken und Gebäudesicherheitsanwendungen miteinander arbeiten. Kombinierte Visual- und akustische Anzeige unterstützt schnelles Eingreifen gegen Vandalismus.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Summer für Frontplattenmontage • erzeugt einen koordinierten intermittierenden Blitz und ein Buzz von 75 dB In einer Entfernung von 1 m • Stoßfestigkeit gemäß IK04 für vandalensichere Verwendung • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C. • Versorgungsspannung von 24 V dcRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 24 V dc | dB in 1 Meter Abstand: | 75dB | Montageart: | Tafelmontage | Anwendungsart: | Summer | Temperatur min.: | -20°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: summer 24 vdc 75 db, alarm summer 24v, alarm summer, 8771842, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, AVMBLB22M1B24VIP50, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |