Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac, Ø 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac, Ø 19 mm
RS PRO Akustischer Warnmelder 220 V ac, Ø 19 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8772015
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8772015
EAN/GTIN:
     5056112233251
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 220 V ac
Stromart = AC
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 19 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel max. = 80

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
220 V ac
Stromart:
AC
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
19 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel max.:
80
Weitere Suchbegriffe: alarm summer, 8772015, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, ILMB16FI6, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.118.00
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.