Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM DIP-Schalter Vertieftes Betätigungselement, Schieber 2-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Phosphorbronze 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772201
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKH0203000
EAN/GTIN:
     5059041731713
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Positionenanzahl = 2
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

DIP-Schalter von Apem – Serie IKH. Die DIP-Schalter der Serie IKH sind flach und für einen zuverlässigen Betrieb entwickelt, und sie nehmen wenig Platz auf der Leiterplatte ein. Prozesskompatibel (sie widerstehen IR-Aufschmelzlötung) und waschbar (Bandabdichtung Standard). 1,27 mm (0,05 Zoll) Rastermaß zwischen den Klemmen Gesamthöhe über der Leiterplatte: nur 1,6 mm (0,063 Zoll)
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, apem codierschalter, smd schalter, dil-schalter 2 polig, 8772201, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKH0203000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,81*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,30*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,31*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,796*
€ 2,36*
1 Tag
456
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.