| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8772261 Herst.-Nr.: IKD0503101 EAN/GTIN: 5059041559478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Positionenanzahl = 5 Montageart = SMD Kontaktmaterial = Phosphorbronze (beweglicher Kontakt) Gehäuseform = DIP Betätigertyp = erhöhter Schieber Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C Nennspannung = 24 V dc, 50V dc Durchschlagsfestigkeit = 500V ac
DIP-Schalter Apem – Serie IKD. Der Flache DIP-Schalter IKD wurde für einen zuverlässigen Betrieb mit Einrasten entwickelt Verfügbar 1 bis 12-polig, SMD-Montage oder Montage in der Durchgangsbohrung. Selbstreinigende Wischkontakte Vergoldete Anschlüsse SMD-Anschlusspins oder J-Bogen Prozess kompatibel mit IP-Reflow- und Schwalllöten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Positionenanzahl: | 5 | Montageart: | SMD | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze (beweglicher Kontakt) | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | erhöhter Schieber | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +85°C | Nennspannung: | 24 V dc, 50V dc | Durchschlagsfestigkeit: | 500V ac |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, apem codierschalter, codierschalter, dil-fix-schaltelement 12-pol, 8772261, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKD0503101, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |